BALLUFF - Ultraschalls. M30mm 4-20mA/0-10V 0,6-8m M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS0041
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568934
Hersteller Artikelnummer
BUS0041
Hersteller Typ
BUS M30M1-XC-60/600-S92K
Hersteller Artikel Nr.:
BUS0041
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Länge des Sensors:
116.2 mm
Durchmesser Sensor:
65 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


