BALLUFF - Ultraschalls. M30mm NO/NC 65-600mm M12/5p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS005F
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568926
Hersteller Artikelnummer
BUS005F
Hersteller Typ
BUS M30M1-PPX-07/035-S92K
Hersteller Artikel Nr.:
BUS005F
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Länge des Sensors:
94.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltfrequenz:
12 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


