BALLUFF - Ultraschalls. QUA Analog 50-350mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS0056
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Breite des Sensors - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568950
Hersteller Artikelnummer
BUS0056
Hersteller Typ
BUS R06K1-XA-05/024-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS0056
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
23.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


