BALLUFF - Ultraschalls. QUA NO/NC 30-350mm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BUS0057
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Einstellverfahren - Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120568947
Hersteller Artikelnummer
BUS0057
Hersteller Typ
BUS R06K1-PPX-03/025-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BUS0057
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
23.1 mm
Schaltfrequenz:
25 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019


