Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Verb.Ltg. M12 Bu.ger.auf M12 St.ger.5polig PUR Ltg. 60cm

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Verb.Ltg. M12 Bu.ger.auf M12 St.ger.5polig PUR Ltg. 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC09FM

  • Polzahl - 5

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 0.6 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795795

Hersteller Artikelnummer

BCC09FM

Hersteller Typ

BCC M415-M415-3A-312-PX0534-006

Hersteller Artikel Nr.:

BCC09FM

Polzahl:

5

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. In unserer riesigen Auswahl finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie.Sie können aus verschiedenen Kabelarten und verschiedensten Steckverbindern wählen. Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 5, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE