BALLUFF - Verbindungsleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCC03AY
Polzahl - 4
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - rechtwinklig
Kabellänge - 1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121187755
Hersteller Artikelnummer
BCC03AY
Hersteller Typ
BCC M425-M414-3A-606-PX0434-015
Hersteller Artikel Nr.:
BCC03AY
Polzahl:
4
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.068 kg


