BALLUFF - Verstärker f. opt Sensor Baureihe BOH,PNP (NO/NC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAE00NF
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795783
Hersteller Artikelnummer
BAE00NF
Hersteller Typ
BAE SA-OH-035-PP-S75G
Hersteller Artikel Nr.:
BAE00NF
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090


