Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALLUFF - Y-Verteiler M12 St.4pol. auf 2x M8 Bu. 3pol. 30cm Kabel

BALLUFF
kopierenkopieren
BALLUFF - Y-Verteiler M12 St.4pol. auf 2x M8 Bu. 3pol. 30cm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BCC0E7Z

  • Polzahl - 3

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 0.3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120795796

Hersteller Artikelnummer

BCC0E7Z

Hersteller Typ

BCC M414-M313-M313-U2026-003

Hersteller Artikel Nr.:

BCC0E7Z

Polzahl:

3

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Mit unseren Y-Verteilern können Sie zwei Signale im Feld sammeln, verbinden und verteilen.Unser umfassendes Programm bietet robuste und industrietaugliche Y-Verteiler mit verschiedenen Bauformen. Alle Verteiler gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Anschluss 1 = M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Anschluss 3 = M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Kabel = PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67, Zulassung/Konformität = CE, WEEE, cULus