BALLUFF - Zylindrische Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BES016Y
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121209596
Hersteller Artikelnummer
BES016Y
Hersteller Typ
BES 516-123-S4-C
Hersteller Artikel Nr.:
BES016Y
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
83 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
200 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.105 kg


