BALS - 54929 Kreuzverteiler KV 000-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002398
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941549295
Sonepar Artikelnummer
120376974
Hersteller Artikelnummer
92002398
Hersteller Typ
92002398
Hersteller Artikel Nr.:
92002398
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
546 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
186 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.000 kg


