BALS - 580589 Power-Port Standverteiler ohne Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006115
Absicherung - ohne
Handhabung - Energiepoller
CEE-Steckdose - 16 A - ohne
CEE-Steckdose - 32 A - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347049578
Sonepar Artikelnummer
120376960
Hersteller Artikelnummer
92006115
Hersteller Typ
92006115
Hersteller Artikel Nr.:
92006115
Absicherung:
ohne
Handhabung:
Energiepoller
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
1300 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
40.000 kg


