BALS - 830 Verschlusshaube 3x16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000134
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941008303
Sonepar Artikelnummer
120511554
Hersteller Artikelnummer
92000134
Hersteller Typ
92000134
Hersteller Artikel Nr.:
92000134
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
Stromstärke 16A Polzahl 3p (3P) Schutzart IP67 Kennfarbe grau RAL 7035 Gehäusematerial Polyamid


