Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Adapter Stecker 16A 3p 250V 6h IP44 + SCHUKO 8615

BALS
kopierenkopieren
BALS - Adapter Stecker 16A 3p 250V 6h IP44 + SCHUKO 8615

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703570

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941086158

Sonepar Artikelnummer

121404042

Hersteller Artikelnummer

88703570

Hersteller Typ

8615

Hersteller Artikel Nr.:

88703570

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Der Abgang ist eine Schutzkontaktsteckdose deutsches System 16A 250V AC Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau RAL 5015 Materialien Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing Achtung: ÖVE/EN 50250 beachten!!!!!