Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Adapter Stecker 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 860

BALS
kopierenkopieren
BALS - Adapter Stecker 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 860

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88226805

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941008600

Sonepar Artikelnummer

121404043

Hersteller Artikelnummer

88226805

Hersteller Typ

860

Hersteller Artikel Nr.:

88226805

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Der Abgang ist eine Schutzkontaktsteckdose deutsches System 16A 250V AC. Polanzahl 3P+N+PE Spannung 400V (200/346 bis 240/415V Uhrzeitstellung 6h Kennfarbe rot RAL 3000 Gehäusematerial: Polyamid Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Schutzkontakt nur zu Prüfzwecke verwendbar