Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 4p 230V 9h IP67 Ni 2786

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 4p 230V 9h IP67 Ni 2786

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702261

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941027861

Sonepar Artikelnummer

121404083

Hersteller Artikelnummer

88702261

Hersteller Typ

2786

Hersteller Artikel Nr.:

88702261

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.200 kg

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe blau Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 100mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 109mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10°