Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 4p 400V 6h IP44 Ni 27122

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 4p 400V 6h IP44 Ni 27122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719895

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941271226

Sonepar Artikelnummer

121404084

Hersteller Artikelnummer

88719895

Hersteller Typ

27122

Hersteller Artikel Nr.:

88719895

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.176 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Die Neigung beträgt 10° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt