Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 27124

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 27124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719757

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941271240

Sonepar Artikelnummer

121404085

Hersteller Artikelnummer

88719757

Hersteller Typ

27124

Hersteller Artikel Nr.:

88719757

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.195 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 93mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 115mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10°e Kontakte sind Messing vernickel