Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest.SL TE 16A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 2793

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest.SL TE 16A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 2793

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161689

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941027939

Sonepar Artikelnummer

121404095

Hersteller Artikelnummer

88161689

Hersteller Typ

2793

Hersteller Artikel Nr.:

88161689

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.227 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 99mm Geräte-Breite 86.5mm Geräte-Tiefe 115mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10 Grad