Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 3p 110V 4h IP67 Ni 27235

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 3p 110V 4h IP67 Ni 27235

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000514

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941272353

Sonepar Artikelnummer

121404086

Hersteller Artikelnummer

92000514

Hersteller Typ

27235

Hersteller Artikel Nr.:

92000514

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.280 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 4h Spannung 100 - 130V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe gelb Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Kragen gelb RAL 1012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 109mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 120mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10 Grad