Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 3p 230V 6h IP44 Ni 27219

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 3p 230V 6h IP44 Ni 27219

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000131

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941272193

Sonepar Artikelnummer

121404087

Hersteller Artikelnummer

92000131

Hersteller Typ

27219

Hersteller Artikel Nr.:

92000131

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.214 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe Kragen blau RAL 5015 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 96mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 120mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10°