Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest.SL TE 32A 3p 230V 6h IP67/69Ni 27236

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest.SL TE 32A 3p 230V 6h IP67/69Ni 27236

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88556702

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941272360

Sonepar Artikelnummer

121404096

Hersteller Artikelnummer

88556702

Hersteller Typ

27236

Hersteller Artikel Nr.:

88556702

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.260 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 109mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 120mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10 Grad