Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 4p 400V 6h IP44 Ni 27223

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 32A 4p 400V 6h IP44 Ni 27223

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709417

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941272230

Sonepar Artikelnummer

121404088

Hersteller Artikelnummer

88709417

Hersteller Typ

27223

Hersteller Artikel Nr.:

88709417

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.246 kg

Polzahl 4p Polzahl 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Gerätehöhe 96mm Gerätebreite 85mm Gerätetiefe 120mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt