Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. SL TE 63A 4p 400V 6h IP44 Ni 2775

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. SL TE 63A 4p 400V 6h IP44 Ni 2775

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000148

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941027755

Sonepar Artikelnummer

121404090

Hersteller Artikelnummer

92000148

Hersteller Typ

2775

Hersteller Artikel Nr.:

92000148

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.569 kg

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 118mm Geräte-Breite 100mm Geräte-Tiefe 155mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10°