Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 2899

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. TE 16A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 2899

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000259

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941028998

Sonepar Artikelnummer

121404091

Hersteller Artikelnummer

92000259

Hersteller Typ

2899

Hersteller Artikel Nr.:

92000259

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.179 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Kragen blau RAL 5015 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 85mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 77mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen