Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätest. TE 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 27017

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätest. TE 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 27017

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88947506

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941270175

Sonepar Artikelnummer

121404092

Hersteller Artikelnummer

88947506

Hersteller Typ

27017

Hersteller Artikel Nr.:

88947506

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.695 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 131mm Geräte-Breite 113.5mm Geräte-Tiefe 153mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10°