Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätesteckdose TE 63A 3p 400V 9h IP67Ni12002

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätesteckdose TE 63A 3p 400V 9h IP67Ni12002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010130

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941120029

Sonepar Artikelnummer

121404098

Hersteller Artikelnummer

92010130

Hersteller Typ

12002

Hersteller Artikel Nr.:

92010130

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.530 kg

Stromstärke 63A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 125mm Geräte-Breite 114mm Geräte-Tiefe 147mm Flanschmaß vertikal in mm 114mm Flanschmaß horizontal in mm 114mm Bohrlochabstand vertikal in mm 90mm Bohrlochabstand horizontal in 90mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 15 Grad