Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätestecker TE 16A 7p 400V 6h IP44 Ni 26013

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätestecker TE 16A 7p 400V 6h IP44 Ni 26013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006306

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 7

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941260138

Sonepar Artikelnummer

121404100

Hersteller Artikelnummer

92006306

Hersteller Typ

26013

Hersteller Artikel Nr.:

92006306

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

7

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.217 kg

Polzahl 7p (6P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 400V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickel