Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätestecker TE 63A 5p 230V 6h IP67 Ni 27016

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätestecker TE 63A 5p 230V 6h IP67 Ni 27016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004206

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941270168

Sonepar Artikelnummer

121404102

Hersteller Artikelnummer

92004206

Hersteller Typ

27016

Hersteller Artikel Nr.:

92004206

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.695 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 120/208 - 144/250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe blau Gerätefarbe Kragen blau RAL 5015 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 131mm Geräte-Breite 113.5mm Geräte-Tiefe 153mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 10 Grad