Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätestecker TN 125A 4p 400V 6h IP67 Ni28044

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätestecker TN 125A 4p 400V 6h IP67 Ni28044

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004015

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941280440

Sonepar Artikelnummer

121404104

Hersteller Artikelnummer

92004015

Hersteller Typ

28044

Hersteller Artikel Nr.:

92004015

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.315 kg

Produktgruppe Anbaugerätestecker, gerade TN Stromstärke 125A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz VG-Typ-Nr. VG 96919 AP 032 Schutzart IP67 Kennfarbe bronzegrün Gerätefarbe Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Kragen bronzegrün RAL 6031-F9 Flansch bronzegrün RAL 6031-F09 Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 126mm Geräte-Breite 125mm Geräte-Tiefe 151mm Flanschmaß vertikal in mm 120mm Flanschmaß horizontal in mm 120mm Bohrlochabstand vertikal in mm 100mm Bohrlochabstand horizontal in 100mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit Verschlußhaube