Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätestecker TN 16A 3p 230V 6h IP67 Ni 2892

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätestecker TN 16A 3p 230V 6h IP67 Ni 2892

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003395

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941028929

Sonepar Artikelnummer

121404105

Hersteller Artikelnummer

92003395

Hersteller Typ

2892

Hersteller Artikel Nr.:

92003395

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.207 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz VG-Typ-Nr. VG 96919 AP 037 Schutzart IP67 Kennfarbe bronzegrün Gerätefarbe Kragen bronzegrün RAL 6031-F9 Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09 Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 85mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 83mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit Verschlußhaube