Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbaugerätestecker TN 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 2853

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbaugerätestecker TN 63A 5p 400V 6h IP67 Ni 2853

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004016

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941028530

Sonepar Artikelnummer

121404106

Hersteller Artikelnummer

92004016

Hersteller Typ

2853

Hersteller Artikel Nr.:

92004016

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.725 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz VG-Typ-Nr. VG 96919 AP 009 Schutzart IP67 Kennfarbe bronzegrün Gerätefarbe Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Kragen bronzegrün RAL 6031-F9 Flansch bronzegrün RAL 6031-F09 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 115mm Geräte-Breite 113.5mm Geräte-Tiefe 132mm Flanschmaß vertikal in mm 110mm Flanschmaß horizontal in mm 106mm Bohrlochabstand vertikal in mm 90mm Bohrlochabstand horizontal in 90mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit Verschlußhaube