Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckd. SL TE 16A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 13159

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckd. SL TE 16A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 13159

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006768

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941131599

Sonepar Artikelnummer

121404107

Hersteller Artikelnummer

92006768

Hersteller Typ

13159

Hersteller Artikel Nr.:

92006768

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.193 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt