Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 2p <50V DC 10h IP44 425

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 2p <50V DC 10h IP44 425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004824

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941004251

Sonepar Artikelnummer

121404108

Hersteller Artikelnummer

92004824

Hersteller Typ

425

Hersteller Artikel Nr.:

92004824

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

53 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.114 kg

Polzahl 2p (2P) Uhrzeitstellung 10h Spannung < 50V DC Frequenz Gleichstrom (DC) Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt