Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 136861

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 136861

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010637

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941379298

Sonepar Artikelnummer

121404114

Hersteller Artikelnummer

92010637

Hersteller Typ

136861

Hersteller Artikel Nr.:

92010637

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.110 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 83mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 86mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Dieses Produkt ist ohne Bleianteil