Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 3p 24V keine Nut IP44 426

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 3p 24V keine Nut IP44 426

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703287

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941004268

Sonepar Artikelnummer

121404116

Hersteller Artikelnummer

88703287

Hersteller Typ

426

Hersteller Artikel Nr.:

88703287

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

4005

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

53 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.132 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung keine Hilfsnase oder Nut Spannung 20 bis 25V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe violett RAL 4005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt