Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 3p 42V 12h IP44 Ni 427

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 3p 42V 12h IP44 Ni 427

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88705446

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941004275

Sonepar Artikelnummer

121404119

Hersteller Artikelnummer

88705446

Hersteller Typ

427

Hersteller Artikel Nr.:

88705446

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

53 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.133 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung 12h Spannung 40 bis 50V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt