Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 4p >50V 10h IP44 12754

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 4p >50V 10h IP44 12754

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010631

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127547

Sonepar Artikelnummer

121404121

Hersteller Artikelnummer

92010631

Hersteller Typ

12754

Hersteller Artikel Nr.:

92010631

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

100 .. 300 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 10h Spannung > 50V~ Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Schutzart IP44 Kennfarbe grün Gerätefarbe Klappdeckel grün RAL 6002 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 85mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 102mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank