Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 130011

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 130011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098044

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941222259

Sonepar Artikelnummer

121404122

Hersteller Artikelnummer

92098044

Hersteller Typ

130011

Hersteller Artikel Nr.:

92098044

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.231 kg

mit durchschleifbaren Schraubklemmen Ballwurfsicher nach DIN 18032 vernickelte Kontakte Flansch ist um 180° drehbar, dadurch gerade und schräge Ausführung für Einbau in Kabelkanäle geeignet bei 16A Geräten Einbau auch in handelsübliche Hohlwand- und Betondosen mit Lochabstand 67mm möglich mit Beschriftungsfeld Bei Schutzkontaktsteckdosen schraubenloser Steckkontakt Gehäusematerial PC/ABS Farbe: weiß ähnlich RAL9016