Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 16A 5p 400V 6h IP54 IQ 1320011

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 16A 5p 400V 6h IP54 IQ 1320011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010638

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941379243

Sonepar Artikelnummer

121404123

Hersteller Artikelnummer

92010638

Hersteller Typ

1320011

Hersteller Artikel Nr.:

92010638

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.142 kg

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 92mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 87mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Dieses Produkt ist ohne Bleianteil