Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 32A 3p <50V 4h IP44 Ni 4319

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 32A 3p <50V 4h IP44 Ni 4319

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160807

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941043199

Sonepar Artikelnummer

121404129

Hersteller Artikelnummer

88160807

Hersteller Typ

4319

Hersteller Artikel Nr.:

88160807

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

100 .. 200 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.126 kg

Polzahl 3p (3P) Uhrzeitstellung 4h Spannung 20 bis 25 und 40 bis 50V Frequenz 100 bis 200Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt