Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 32A 4p 110V 4h IP44 13708

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 32A 4p 110V 4h IP44 13708

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010636

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941137089

Sonepar Artikelnummer

121404132

Hersteller Artikelnummer

92010636

Hersteller Typ

13708

Hersteller Artikel Nr.:

92010636

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.181 kg

Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 4h Spannung 100 - 130V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe gelb Gerätefarbe Klappdeckel gelb RAL 1012 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 90mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 109mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank