Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 1320021

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 32A 5p 400V 6h IP54 IQ 1320021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010639

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941379502

Sonepar Artikelnummer

121404134

Hersteller Artikelnummer

92010639

Hersteller Typ

1320021

Hersteller Artikel Nr.:

92010639

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.215 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 105mm Geräte-Breite 75.5mm Geräte-Tiefe 108mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Dieses Produkt ist ohne Bleianteil