Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 2p <50V DC 12h IP44 4208

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 2p <50V DC 12h IP44 4208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095567

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941042086

Sonepar Artikelnummer

120240331

Hersteller Artikelnummer

92095567

Hersteller Typ

4208

Hersteller Artikel Nr.:

92095567

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.615 kg

Kleinspannungs-Anbausteckdose mit Neigung 63A 2p 42V 12h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 25,0 qmm Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material aller aussenliegender Metallteile Edelstahl Kennfarbe: - grau RAL 7035 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - Neigung 20° - für Kontaktstiftdurchmesser L1 9mm für Kontaktstiftdurchmesser L2 8mm - Klappdeckel aussen anscharniert Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 100x92 Befestigung 85x77 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623