Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 1200

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003888

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941012003

Sonepar Artikelnummer

121404137

Hersteller Artikelnummer

92003888

Hersteller Typ

1200

Hersteller Artikel Nr.:

92003888

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.510 kg

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 125mm Geräte-Breite 114mm Geräte-Tiefe 147mm Flanschmaß vertikal in mm 114mm Flanschmaß horizontal in mm 114mm Bohrlochabstand vertikal in mm 90mm Bohrlochabstand horizontal in 90mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 15Grad