Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 13100

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 4p 400V 6h IP67/69 Ni 13100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003887

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941131001

Sonepar Artikelnummer

121404138

Hersteller Artikelnummer

92003887

Hersteller Typ

13100

Hersteller Artikel Nr.:

92003887

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.490 kg

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 114mm Geräte-Breite 111mm Geräte-Tiefe 133mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt