Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 12574

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 12574

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709928

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941125741

Sonepar Artikelnummer

121404141

Hersteller Artikelnummer

88709928

Hersteller Typ

12574

Hersteller Artikel Nr.:

88709928

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

100 mm

Flanschmaß horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand horizontal:

92 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.525 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 120mm Geräte-Breite 111mm Geräte-Tiefe 147mm Flanschmaß vertikal in mm 100mm Flanschmaß horizontal in mm 92mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 15Grad