Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 13104

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 5p 400V 6h IP67/69 Ni 13104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703933

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941131049

Sonepar Artikelnummer

121404142

Hersteller Artikelnummer

88703933

Hersteller Typ

13104

Hersteller Artikel Nr.:

88703933

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.535 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 114mm Geräte-Breite 111mm Geräte-Tiefe 133mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material