Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose 63A 5p 500V 7h IP44 Ni 12195

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose 63A 5p 500V 7h IP44 Ni 12195

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008280

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941121958

Sonepar Artikelnummer

121404143

Hersteller Artikelnummer

92008280

Hersteller Typ

12195

Hersteller Artikel Nr.:

92008280

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.500 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 7h Spannung 277/480 bis 288/500V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 25,0 mm² Die Neigung beträgt 15° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt