Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose AB SL 16A 3p 230V 6h IP44 12990

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose AB SL 16A 3p 230V 6h IP44 12990

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000308

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941129909

Sonepar Artikelnummer

121404144

Hersteller Artikelnummer

92000308

Hersteller Typ

12990

Hersteller Artikel Nr.:

92000308

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

74 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.097 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Polzahl 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 77mm Geräte-Breite 63mm Geräte-Tiefe 94mm Flanschmaß vertikal in mm 74mm Flanschmaß horizontal in mm 62mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 52mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blankid, die Kontakte sind aus Messing