Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP44 13685

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP44 13685

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003396

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941136853

Sonepar Artikelnummer

121404145

Hersteller Artikelnummer

92003396

Hersteller Typ

13685

Hersteller Artikel Nr.:

92003396

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.102 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 4h Spannung 100 bis 130V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe gelb RAL 1012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing